※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BMW203 マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチ マックスプル工業 41106432 BMW203 マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチ マックスプル工業 41106432

マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41106432 品番 BMW203
参考基準価格(税別)¥534,200 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。
心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。
高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。

幅(mm)432 高さ(mm)270 奥行(mm)488.8 消費電力(W)400 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0 用途重量物の昇降または、牽引作業に。 仕様2点押ボタン式 トラスコ品番465-4803 材質アルミニウム合金鋳物 形状電動式 質量(kg)47 電源三相200V コード長さ(m)(操作コード)2.5 電源コード2.5m 最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.28、60Hz:0.23 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)6.6/7.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする