03101890 HONKO スーパーチルS-35ワイヤー付 本宏製作所 41106502 03101890 HONKO スーパーチルS-35ワイヤー付 本宏製作所 41106502 03101890 HONKO スーパーチルS-35ワイヤー付 本宏製作所 41106502 03101890 HONKO スーパーチルS-35ワイヤー付 本宏製作所 41106502 03101890 HONKO スーパーチルS-35ワイヤー付 本宏製作所 41106502

HONKO スーパーチルS-35ワイヤー付

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41106502 品番03101890
参考基準価格(税別)¥245,775 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です。(無制限)

材質
機械部品の重要部:炭素鋼
その他:スチール
用途土木建築、林業、一般工業関係に。 付属品ワイヤロープ トラスコ品番324-9603 幅(mm)720 質量(kg)26 高さ(mm)320 奥行(mm)140 最大能力3t レバー1往復で動くワイヤーロープの長さ(mm)40 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)(専用付属)16.0×10 破断強度(kN)(ワイヤロープ)159
注意
※フックは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41106502
2020-10-30
用途:
ダムの流木除去
有限会社山田組 様 (建設業・工事業)

チカラをいらずに軽く作業出来作業能率が上がり
利益につながり助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする