特殊衣料
特殊衣料の 模擬・訓練用品
特殊衣料の 医療疑似体験
疑似体験セット (まなび体・片マヒ用)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-6692-01
注文コード
41106774
品番
3010M(イエロー)
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
片マヒ状態における体の機能や心の変化の一端を学ぶための学習用教材です。
セット内容
下肢装具、腰サポーター、ひじサポーター、折りたたみ杖、利用案内DVD、杖ケース
材質
腰サポーター・ひじサポーター/ナイロン、下肢装具/FRP・皮、折りたたみ杖/アルミニウム(適応身長
質量(kg)
4.5
腰廻り(cm)
68〜95
足サイズ
22〜24.5cm
アズワン品番
8-6692-01