※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高木綱業
高木綱業の フレコンバック、モッコ
高木綱業の モッコ
高木綱業の モッコ本体
高木 ゴムモッコ 1.5M角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41106807
品番
15M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
仕様
(吊手部)リングタイプ
スチールワイヤロープ(6×24)
材質
本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)
吊り手ロープ:スチールワイヤ
用途
土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。
トラスコ品番
461-4755
長さ(mm)
(吊手)1070
幅(mm)
1500
質量(kg)
35
ベルト幅(mm)
(ゴムベルト)約70
最大使用荷重(t)
3
網目(mm)
120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません