18M 高木 ゴムモッコ 1.8M角 高木綱業 41106816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18M 高木 ゴムモッコ 1.8M角 高木綱業 41106816
18M 高木 ゴムモッコ 1.8M角 高木綱業 41106816
18M 高木 ゴムモッコ 1.8M角 高木綱業 41106816

高木 ゴムモッコ 1.8M角

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41106816品番18M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。

仕様
(吊手部)リングタイプ
スチールワイヤロープ(6×24)
材質
本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)
吊り手ロープ:スチールワイヤ
用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。トラスコ品番461-4763長さ(mm)(吊手)1280幅(mm)1800質量(kg)46ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70最大使用荷重(t)3網目(mm)120

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41106816
2016-06-25
用途: 屋根替え作業に使用しています。隙間があり瓦の小さくなった粉が落ちるのがやや満足になりました。
有限会社ぜん

丈夫クレーンで降ろしたとき直ぐに開いて便利に使用しています、瓦の粉が落ちるのが、やや満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする