日興製綱
日興製綱の フレコンバック、モッコ
日興製綱の モッコ
日興製綱の モッコ本体
ニッコウ ワイヤモッコ マスク型 網目100mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41107087
品番
WRMA31.8100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
小型重量物を多数に一度吊り上げることができます。
用途
土木、建築工事。
仕様
(吊手部)マスクタイプ
トラスコ品番
464-0853
材質
本体、吊手ベルト:炭素鋼ワイヤロープ
長さ(mm)
(吊手)2700
幅(mm)
1800
質量(kg)
24
最大使用荷重(t)
2
網目(mm)
100
注意
※積荷の形状・重量により、適したサイズをお選び下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません