ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 模擬・訓練用品
ナビス(アズワン)の 骨格・人体モデル
胃潰瘍モデル 120×90×20
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41107273
品番
K217
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,850
販売価格(税別)
¥
13,500
バスケットに入れる
仕様
(再現胃壁)正常な粘膜、びらん性胃炎、中段階の潰瘍、穿孔性潰瘍、(再現病理)肥厚性胃炎、出血性胃炎、びらん性胃炎、表層性胃炎、治癒期と瘢痕の形成、出血性潰瘍、穿孔性潰瘍
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)
120×90×20
質量(kg)
0.2
タイプ
スタンド付き
アズワン品番
8-8569-01