ウェルチ・アレン
ウェルチ・アレンの 専門診療・科目別
ウェルチ・アレンの 耳鼻咽喉科
ウェルチ・アレンの 喉頭鏡
ウェルチアレン喉頭鏡[WA喉頭鏡 ブレード]ミラー型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
0-6805-04
注文コード
41107526
品番
68062
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ブレード部分は、オートクレーブやガス滅菌が可能です。ブレードに電気的接点はありません。光を伝達するファイバー部分は交換可能です。
仕様
オートクレーブ可
材質
ブレード/ステンレス(SUS304)、スチールライトパイプ/ステンレス(外側)・グラスファイバー(内側)
寸法(mm)
133(※サイズは、ブレードのネックから先端までの長さです。)
アズワン品番
0-6805-04
ISO規格
ISO7376規格準拠(グリーンライン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00001000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器