ウェルチ・アレン
ウェルチ・アレンの 専門診療・科目別
ウェルチ・アレンの 耳鼻咽喉科
ウェルチ・アレンの 喉頭鏡
喉頭鏡 ブレード マッキントッシュ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
136mm
注文コード
41107648
品番
69064
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ブレード部分は、オートクレーブやガス滅菌が可能です。
ブレードに電気的接点はありません。
光を伝達するファイバー部分は交換可能です。
仕様
オートクレーブ可
材質
ステンレス鋼
サイズ
136mm
アズワン品番
0-6806-04
ISO規格
ISO7376規格準拠(グリーンライン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00001000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器