ウェルチ・アレン
ウェルチ・アレンの 専門診療・科目別
ウェルチ・アレンの 耳鼻咽喉科
ウェルチ・アレンの 喉頭鏡
ウェルチアレン喉頭鏡[WA喉頭鏡 ハンドル]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
スリム
注文コード
41107772
品番
60814
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
品番:60815は胸郭の厚い患者や、頸の短い患者に挿入する時にハンドル先端が胸骨部に干渉しません。
仕様
オートクレーブ可(ランプホルダーカートリッジ、電池パック除く)
材質
真鍮(クロムメッキ)
質量(g)
159
タイプ
スリム
電源
単3乾電池×2本(テスト用付属)
径(Φ)×全長(mm)
18.3×175
アズワン品番
0-6804-02
ISO規格
ISO7376規格準拠(グリーンライン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00001000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器