移動式平行棒[アルコー] EX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41107858 品番EX
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様組み立て式 材質本体/スチール、手すり/ステンレス(SUS304) 質量(kg)56 径(Φmm)(手すり)38 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)780×3000×680〜1040 アズワン品番8-7891-01 高さ調整範囲(mm)680〜1040
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする