ステップ台

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41108016 品番 H-7207
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥9,119
販売価格(税別)
8,290

踏み台運動で脚力(大腰筋)を鍛えられます。高さ調節ブロックを内部に収納できます。

付属品高さ調節ブロック(高さ50mm)×4個 材質ABS樹脂(下部ゴム付き) 質量(kg)約4 耐荷重80kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×300×100・150・200(3段階) アズワン品番8-7834-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41108016
2019-04-10
用途:
フィジカルトレーニング
フィジカルトウキョウ 様 (医療・福祉・介護関連業)

軽くて収納しやすいので、場所が狭くても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする