アズワン
アズワンの リハビリ・生活補助
アズワンの レクリエーション用品
ステップ台
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41108034
品番
H-7346
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
踏み台運動で脚力(大腰筋)を鍛えられます。高さ調節ブロックを内部に収納できます。
付属品
高さ調節ブロック(高さ50mm)×2個
材質
ABS樹脂(下部ゴム付き)
質量(kg)
約3
耐荷重
80kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×300×100・150(2段階)
アズワン品番
8-7834-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000