ヤマトヒューマン
ヤマトヒューマンの リハビリ・生活補助
ヤマトヒューマンの レクリエーション用品
マルチホームトレーナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41108095
品番
YMHT-250
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥61,490
販売価格(税別)
¥
55,900
バスケットに入れる
仕様
組み立て式(要工具)
材質
スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム
質量(kg)
19
種類
ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×910×2100
アズワン品番
7-1175-01