スーパー平行棒 1500〜2500mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41108113 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥82,000
仕様使用時のバーの幅510mm 材質スチール(ハンマーネット焼付塗装、主要部/クロームメッキ仕上げ) 全長(mm)1500〜2500 質量(kg)17 高さ(mm)720〜920(50単位で移動可能) アズワン品番0-641-01 折りたたみ寸法(mm)幅160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする