WH1022-45 フリーアルミDフィット2(ウォーキングステッキ) イエロー 1組(2本入) 羽立工業 伸縮式 41108235

フリーアルミDフィット2(ウォーキングステッキ) イエロー 1組(2本入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード41108235 品番WH1022-45
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様伸縮式 材質シャフト/アルミニウム、グリップ/エラストマー 全長約850〜1200mm イエロー 質量(g)約245/本 適応身長(cm)135〜190 アズワン品番8-6866-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする