羽立工業
羽立工業の リハビリ・生活補助
羽立工業の レクリエーション用品
フリーアルミDフィット2(ウォーキングステッキ) レッド 1組(2本入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
41108278
品番
WH1022-62
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
伸縮式
材質
シャフト/アルミニウム、グリップ/エラストマー
全長
約850〜1200mm
色
レッド
質量(g)
約245/本
適応身長(cm)
135〜190
アズワン品番
8-6866-05