MUS60300720 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機 41110097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUS60300720 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機 41110097
MUS60300720 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機 41110097

三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41110097品番MUS60300720
参考基準価格(税別)¥227,300販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。

用途
水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)
ローラー:ステンレス(SUS304)
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8809質量(kg)32.5タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする