好感度低オン抵抗型 ソリッドステートリレー AQVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = MOSFETピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 1.5 kVrmsフォトモスリレー、HEタイプ. ソリッドステートと機械式リレーの長所を組み合わせたフォトモスリレー 低オン抵抗と低価格のバランスを取るのに役立つ豊富なバリエーション マイクロアナログ信号制御が可能 回路開のときに低電流漏洩 AC / DC負荷制御が可能 注文コード41110555 品番AQV257
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は仕様28種類から選べます 他の種類を見る
仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = MOSFET
ピン数 = 6
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 1.5 kVrms
フォトモスリレー、HEタイプ. ソリッドステートと機械式リレーの長所を組み合わせたフォトモスリレー 低オン抵抗と低価格のバランスを取るのに役立つ豊富なバリエーション マイクロアナログ信号制御が可能 回路開のときに低電流漏洩 AC / DC負荷制御が可能

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41110555 AQV257 34147323 AQV257 好感度低オン抵抗型 ソリッドステートリレー AQVシリーズ Panasonic(パナソニック) 好感度低オン抵抗型 ソリッドステートリレー AQVシリーズ Panasonic(パナソニック) 1個 699 税込769 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする