好感度低オン抵抗型 ソリッドステートリレー AQVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = MOSFETピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 1.5 kVrmsフォトモスリレー、HEタイプ. ソリッドステートと機械式リレーの長所を組み合わせたフォトモスリレー 低オン抵抗と低価格のバランスを取るのに役立つ豊富なバリエーション マイクロアナログ信号制御が可能 回路開のときに低電流漏洩 AC / DC負荷制御が可能 注文コード41110573 品番AQV453
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は仕様28種類から選べます 他の種類を見る
仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = MOSFET
ピン数 = 6
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 1.5 kVrms
フォトモスリレー、HEタイプ. ソリッドステートと機械式リレーの長所を組み合わせたフォトモスリレー 低オン抵抗と低価格のバランスを取るのに役立つ豊富なバリエーション マイクロアナログ信号制御が可能 回路開のときに低電流漏洩 AC / DC負荷制御が可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする