基板実装耐サージ型 高容量 汎用リレー STシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41110668 品番ST112F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はコイル定格電圧・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = DPST
スイッチング電流 = 8 A
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 600 Ω
最大スイッチング電圧 AC = 380V ac
最大スイッチング電圧 DC = 250V dc
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 31mm
奥行き = 14mm
高さ = 11mm
寸法 = 31 x 14 x 11mm
最大スイッチング電源 DC = 150 W
UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズリレー. この基板実装パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導負荷スイッチングに最適です。 また、スイッチング能力と破壊電圧が高く、安定性を向上させます。 密閉設計なので自動洗浄が可能です。. 高い破壊電圧 高いスイッチング能力で、誘導ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型フォームファクタ、直接IC駆動に十分な感度 寸法: H 11 x W 14 x D 31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 < 103-6836') 103-6836/を参照
定格電圧(V)DC12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする