YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 剥離子・起子
粘膜剥離子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41110728
品番
No.14
参考基準価格(税別)
¥10,670
販売価格(税込)
¥11,627
販売価格(税別)
¥
10,570
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)
190
アズワン品番
8-4599-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000642D013
医薬品医療機器等法
一般医療機器