※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×180
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
41110806
品番
V1820ECON201800
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途
シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。
機長(mm)
1800
ホイール直径(Φmm)
18
材質
フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)
20
仕様
ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番
461-1306
質量(kg)
2.24
ホイール幅(mm)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。