V1820ECON252000 カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×200 TRUSCO 41110867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V1820ECON252000 カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×200 TRUSCO 41110867
V1820ECON252000 カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×200 TRUSCO 41110867
V1820ECON252000 カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×200 TRUSCO 41110867

カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本注文コード41110867品番V1820ECON252000
参考基準価格(税別)¥6,210販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。

用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1373質量(kg)2.93ホイール幅(mm)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする