曜日別特売
V3620ECON402400 カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×240 TRUSCO 41110921

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V3620ECON402400 カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×240 TRUSCO 41110921
V3620ECON402400 カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×240 TRUSCO 41110921
V3620ECON402400 カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×240 TRUSCO 41110921

カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×240

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本注文コード41110921品番V3620ECON402400
参考基準価格(税別)¥7,490販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。

用途
シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。
機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1993質量(kg)2.88ホイール幅(mm)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする