外反母趾サポーター(ソルボ・スキニーパワーフィット)

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41111096 品番 63554
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

親指の付け根や足裏への衝撃・圧力を吸収し、負担を軽減します。足の甲部分を締める事で指を自然に開かせ、低下している足裏の横アーチをサポートします。縫製が少ないシームレス生地で快適な履き心地です。スキニーフィットタイプと比べて約30%締め付けが強いタイプです。

サイズM 左右区別 材質ナイロン・PU(ポリウレタン) 寸法(mm)23.5〜25.0 適合部位右足用 アズワン品番8-6406-04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-13
用途:
常時利用(ウォーキングにも)
その他業種

ネット購入でサイズが心配でしたが
到着後、早速着用したが違和感無く
スムーズな着用気分でした。
明日からウォーキングに行くとき
早速着用します。

対象商品:
41111087
2024-01-12
用途:
通勤、仕事中に装着している
医療・福祉・介護関連業

ソルボスキニーよりパワースキニーのほうがよりT・U趾間が開いている感がある。装着中は外反母趾が改善され、痛みはない。

対象商品:
41111105
2024-01-02
用途:
消耗品
鏡神社 様

以前から外反母趾対策に使用しているが治ることは無い。指の擦れ合うのを防ぐ程度と割り切っている。若干改良されたように感じたが一か月もすればゴムは緩くなり指の間を広げるパット部分は薄くなってくるので高い消耗品である。

1人が参考にしています
対象商品:
41111105
2023-10-10
用途:
外反母趾により歩くと痛いのでその対策。
森鋲螺製作所 様

確かに親指は開いて外反母趾対策にはなっていると思いますが、足の締め付けがきつくて長い時間の装着は無理です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする