曜日別特売
V3620UP502000 ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L2000 TRUSCO 41111122

代表画像

V3620UP502000 ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L2000 TRUSCO 41111122
V3620UP502000 ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L2000 TRUSCO 41111122

ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L2000

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41111122
品番
V3620UP502000
参考基準価格(税別)¥5,570販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。

材質
フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板
ホイール:ポリプロピレン(PP)
用途
シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
仕様
ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番
461-2256
質量(kg)
2.5
ピッチ(mm)
50
機長(mm)
2000
寸法A(mm)
25
ホイール直径(Φmm)
36
ホイール幅(mm)
20
注意
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする