※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2400
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41111183
品番
V3620US402400
参考基準価格(税別)
¥11,650
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
耐油性、衝撃に優れています。
用途
シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)
2400
ホイール直径(Φmm)
36
材質
フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール/三価ユニクロメッキ仕上
ピッチ(mm)
40
仕様
ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番
285-2276
質量(kg)
4.32
寸法A(mm)
20
ホイール幅(mm)
20
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません