※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L3000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41111192
品番
V3620US403000
参考基準価格(税別)
¥14,560
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
耐油性、衝撃に優れています。
用途
シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
材質
フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板
ホイール:スチール
ホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
機長(mm)
3000
ホイール直径(Φmm)
36
ピッチ(mm)
40
仕様
ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番
285-2284
質量(kg)
5.4
寸法A(mm)
20
ホイール幅(mm)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません