衝撃吸収インソール ソルボライト

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1足) サイズ2L 注文コード41111202 品番61464
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番8-6408-05 サイズ2L 材質ポリエステル・PU(ポリウレタン)樹脂(ソルボ) 適合寸法(cm)28.0〜29.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41111193
2023-09-20
用途:
そこがスカスカな靴

底がスカスカな靴で小石を踏むと痛いので、クッションも兼ねてこの商品を使ってみた。幾分よくなったので助かった。最近の靴底は薄くて困る。

対象商品:
41111184
2023-07-22
用途:
通勤用革靴に使用
教育・研究機関

思ったよりも分厚くて、中に敷くと窮屈になった。クッション性は良いのですが。

対象商品:
41111193
2019-05-11
用途:
現場作業で使う安全靴の中敷に

軽量を謳う安全靴が流行っていますが、軽い安全靴は靴底の強度が低く、小石ひとつ踏んで足の裏が痛くなる物があります。
これでは砂利敷きの現場で作業ができない。
ソルボは以前、長時間の立ち仕事をしてる時に常用していました。
この時は重く強度の高い安全靴を使用していたのですが、これを使うのと使わないとでは、
足腰膝にかかる負担が全然違ったのを思い出し、また使ってみました。
衝撃をちゃんと吸収してくれて小石を踏んでも足の裏は痛くなくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
41111166
2019-02-26
用途:
歩行時
サービス業

パッケージの説明文が凄くおおげさ。期待し、袋から出し、装着してみたら、考えていたより平面的なつくり。ごく普通の中敷きでした。値段に見合った物ということか?まあクッション性は良いようです。標準的な足型の方ならば重宝すると思います。敷かないよりは疲れにくいかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする