フルオープンニーステーサポーター(Dr.MED(R))

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41111263 品番 DR-K012S
参考基準価格(税別)¥9,670 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

膝蓋骨を包み込むオープンパテラタイプで、膝頭をしっかり固定します。オフセットジョイント構造のアルミニウムステーにより、膝関節の動揺を抑えます。Xストラップによる3点支持効果で、膝関節の外側動揺を抑制します。面ファスナーで圧迫力と固定力の調整が可能です。伸縮性・フィット性に優れた素材を使用しています。

サイズS 左右区別 材質ナイロン・クロロプレンゴム・ポリエステル・アルミニウム 適合部位ひざ用 アズワン品番8-5581-01 洗濯方法洗濯可(手洗い) 太もも周り(cm)40〜45 膝上廻り(cm)35〜40 膝下廻り(cm)25〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする