曜日別特売
V38SUS1001800 ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P100×L1800mm TRUSCO 41111314

ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P100×L1800mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41111314品番V38SUS1001800
参考基準価格(税別)¥29,940販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。

材質
フレーム:ステンレス(SUS304)
ホイール:ステンレス(SUS304)
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2426質量(kg)3.8寸法A(mm)23/73ホイール幅(mm)12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする