曜日別特売
DR-K012ML フルオープンニーステーサポーター(Dr.MED(R)) DR.MED 41111315

フルオープンニーステーサポーター(Dr.MED(R))

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
左右区別
内容量1個注文コード41111315品番DR-K012ML
参考基準価格(税別)¥9,670販売価格(税込)¥10,327
販売価格(税別)
9,388

膝蓋骨を包み込むオープンパテラタイプで、膝頭をしっかり固定します。オフセットジョイント構造のアルミニウムステーにより、膝関節の動揺を抑えます。Xストラップによる3点支持効果で、膝関節の外側動揺を抑制します。面ファスナーで圧迫力と固定力の調整が可能です。伸縮性・フィット性に優れた素材を使用しています。

サイズM左右区別材質ナイロン・クロロプレンゴム・ポリエステル・アルミニウム適合部位ひざ用アズワン品番8-5581-06洗濯方法洗濯可(手洗い)太もも周り(cm)45~50膝上廻り(cm)40~45膝下廻り(cm)30~35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする