DR.MED
DR.MEDの サポーター・テーピング
DR.MEDの サポーター
DR.MEDの ひざ・ひじ用 サポーター
ニーイモビライザー(Dr.MED(R))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41111358
品番
DR-K106M
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
アルミニウムステーにより、伸展位で固定できます。肌に優しいパイル素材を使用しています。面ファスナーで圧迫力と固定力の調整が可能です。
サイズ
M
左右区別
左右兼用
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・アルミニウム・POM(ポリアセタール)
適合部位
ひざ用
アズワン品番
8-5585-02
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
太もも周り(cm)
45〜50
膝上廻り(cm)
40〜45
膝下廻り(cm)
30〜35