ニーイモビライザー(Dr.MED(R))

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41111376 品番 DR-K106LL
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

アルミニウムステーにより、伸展位で固定できます。肌に優しいパイル素材を使用しています。面ファスナーで圧迫力と固定力の調整が可能です。

サイズLL 左右区別左右兼用 材質ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・アルミニウム・POM(ポリアセタール) 適合部位ひざ用 アズワン品番8-5585-04 洗濯方法洗濯可(手洗い) 太もも周り(cm)50〜55 膝上廻り(cm)50〜55 膝下廻り(cm)40〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする