好感度低オン抵抗型 ソリッドステートリレー AQVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = MOSFETピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 1.5 kVrmsUL Recognised for Canada & US. AQV SSR. These DIP6-pin type PCB mount solid state relays have low resistance and offer high cost performance. Typical applications for these PCB relays include the control of various types of loads such as relays, motors, lamps and solenoids in high-speed inspection machines and data communication equipment etc. Highly sensitive and low on resistance ac or dc switching Low thermal EMF, approx. 1μV Operating temperature range of -40 to +85℃ Controls various types of loads such as relays, motors, lamps and solenoids in high-speed inspection machines and data communication equipment etc 注文コード41111553 品番AQV251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は仕様28種類から選べます 他の種類を見る
仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = MOSFET
ピン数 = 6
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 1.5 kVrms
UL Recognised for Canada & US. AQV SSR. These DIP6-pin type PCB mount solid state relays have low resistance and offer high cost performance. Typical applications for these PCB relays include the control of various types of loads such as relays, motors, lamps and solenoids in high-speed inspection machines and data communication equipment etc. Highly sensitive and low on resistance ac or dc switching Low thermal EMF, approx. 1μV Operating temperature range of -40 to +85℃ Controls various types of loads such as relays, motors, lamps and solenoids in high-speed inspection machines and data communication equipment etc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする