TX224 基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズ Panasonic(パナソニック) 41111587

基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41111587 品番TX224
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はコイル定格電圧・最大スイッチング電圧・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = 基板実装
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 4.114 kΩ
アプリケーションタイプ = 多目的
長さ = 15mm
奥行き = 7.4mm
高さ = 8.2mm
寸法 = 15 x 7.4 x 8.2mm
動作温度 Max = +85℃
UL、CSA. TXシリーズ. このコンパクトな基板実装リレーは、コンタクトとコイル間で2 kVの破壊電圧を達成し、優れたサージ抵抗を実現します。 また、コンタクトの安定性が高く、耐振性と衝撃性に優れ、密閉構造で自動洗浄に対応しています。 主な用途には、通信用途、測定、セキュリティ、医療機器などがあります。. 高い耐サージ電圧及び破壊電圧 高い耐振性及び耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 コンパクトなサイズ(8.2 x 15 x 7.4 mm) SMTタイプについては代表品番< 217-2977') 217-2977/を参照 電気通信分野への応用、測定、セキュリティ、医療機器などに最適
接点構成2c 定格電圧(V)DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする