基板実装耐サージ型 汎用リレー JWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41111596 品番JW1FSN5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はコイル定格電圧・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧 = 5V dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = 基板実装
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 47 Ω
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 28.6mm
奥行き = 12.8mm
高さ = 20mm
寸法 = 28.6 x 12.8 x 20mm
動作温度 Min = -40℃
UL、CSA、VDE、SEMKO、SEV. JWシリーズリレー. このコンパクトな基板実装パワーリレーは、シール構造で、共通の熱フットプリントを採用し、高いサージ耐電圧に対応しています。 主な用途には、家庭用電化製品、事務機器、産業用機械などがあります。. 長寿命及び高い破壊電圧を備えたモノステーブルパワーリレー 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 寸法: H 20 x W 28.6 x D 12.8 mm
接点構成1c 定格電圧(V)DC5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする