仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = DPDT
スイッチング電流 = 5 A
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 270 Ω
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 28.6mm
奥行き = 12.8mm
高さ = 20mm
寸法 = 28.6 x 12.8 x 20mm
動作温度 Min = -40℃
UL、CSA、VDE、SEMKO、SEV. JWシリーズリレー. このコンパクトな基板実装パワーリレーは、シール構造で、共通の熱フットプリントを採用し、高いサージ耐電圧に対応しています。 主な用途には、家庭用電化製品、事務機器、産業用機械などがあります。. 長寿命及び高い破壊電圧を備えたモノステーブルパワーリレー 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 寸法: H 20 x W 28.6 x D 12.8 mm
接点構成2c
定格電圧(V)DC12