曜日別特売
V40T502400 ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L2400mm TRUSCO 41111935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L2400mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード41111935品番V40T502400
参考基準価格(税別)¥18,680販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。

用途
ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7054質量(kg)7.5寸法A(mm)23ホイール幅(mm)20
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする