Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
好感度低オン抵抗型 ソリッドステートリレー AQVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = MOSFETピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 1500 Vフォトモスリレー、HEタイプ. ソリッドステートと機械式リレーの長所を組み合わせたフォトモスリレー 低オン抵抗と低価格のバランスを取るのに役立つ豊富なバリエーション マイクロアナログ信号制御が可能 回路開のときに低電流漏洩 AC / DC負荷制御が可能
注文コード
41111973
品番
AQV258
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
仕様
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = MOSFET
ピン数 = 6
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 1500 V
フォトモスリレー、HEタイプ. ソリッドステートと機械式リレーの長所を組み合わせたフォトモスリレー 低オン抵抗と低価格のバランスを取るのに役立つ豊富なバリエーション マイクロアナログ信号制御が可能 回路開のときに低電流漏洩 AC / DC負荷制御が可能