仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = DPDT
スイッチング電流 = 1 A
ターミナルタイプ = スルーホール
最大スイッチング電圧 AC = 125V ac
最大スイッチング電圧 DC = 110V dc
長さ = 14mm
奥行き = 9mm
高さ = 5mm
寸法 = 14 x 9 x 5mm
動作温度範囲 = -40 → +70℃
UL/CSA/BSI. リレー TQシリーズ. 高信頼性の信号切換用リレー 高さ5mmの超薄型 定格消費電力:140mWと高感度 Auクラッド クロスバー ツイン接点 自動洗浄が可能な密封構造
接点構成2c
定格電圧(V)DC12