※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P100xL1500mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
41112154
品番
V3225S1001500
参考基準価格(税別)
¥19,650
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
材質
フレーム:スチール
ホイール:スチール
用途
金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。
機長(mm)
1500
ホイール直径(Φmm)
32
ピッチ(mm)
100
仕様
ホイール1個当たりの荷重:90kg
トラスコ品番
301-0121
質量(kg)
4.85
寸法A(mm)
40/60
ホイール幅(mm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません