曜日別特売
V3225S401500 ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL1500mm TRUSCO 41112181

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL1500mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード41112181品番V3225S401500
参考基準価格(税別)¥36,750販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。

用途
金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。
材質
フレーム:スチール
ホイール:スチール
機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)32ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0040質量(kg)7.57寸法A(mm)20/40ホイール幅(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする