ステレオフライテスト 1SO 01100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41112182 品番-
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様偏光メガネ付き、一式 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)305×202×1 質量(g)300 内容ハエ/3000″(最大視差:羽根先端 3552″)、サークル/800〜40″、動物/400〜100″ アズワン品番8-7153-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00049SO0001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする