RENAULT(ルノー)
RENAULT(ルノー)の 専門診療・科目別
RENAULT(ルノー)の 眼科用品
RENAULT(ルノー)の 視力検査用品
色覚検査器 パネル D-15
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41112198
品番
パネルD-15
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
仕様
(明度/彩度)赤5/5(マンセル)
材質
ケース/木製、色票/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
365×50×30
質量(g)
350
アズワン品番
8-7155-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00049L00001
医薬品医療機器等法
一般医療機器