アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 眼科用品
アズワンの 視力検査用品
オシャレ仮枠(試験枠)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41112268
品番
711-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,700
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
視力測定の検眼レンズを3枚装着できます。鼻パッドは上下にスライドします。ツルの長さ調節ができます。
仕様
PF(瞳孔距離)52mm、累進テストレンズ対応
色
グリーン
質量(g)
14
アズワン品番
8-6923-01
調節範囲(mm)
(ツル長さ)160〜170
折りたたみ寸法(mm)
(幅)140×(奥行)30×(高さ)35
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00177000009
医薬品医療機器等法
一般医療機器