曜日別特売
V38N753000 ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L3000mm TRUSCO 41112355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L3000mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード41112355品番V38N753000
参考基準価格(税別)¥15,430販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。

用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2782質量(kg)6.9寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする