オシャレ仮枠(試験枠)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41112356 品番711-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,700
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

視力測定の検眼レンズを3枚装着できます。鼻パッドは上下にスライドします。ツルの長さ調節ができます。

仕様PF(瞳孔距離)70mm、累進テストレンズ対応 グレー 質量(g)14 アズワン品番8-6923-10 調節範囲(mm)(ツル長さ)160〜170 折りたたみ寸法(mm)(幅)140×(奥行)30×(高さ)35 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00177000009 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする