ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 接点構成1c 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 320 Ωアプリケーションタイプ = 車載長さ = 26mm奥行き = 22mm高さ = 36mm寸法 = 26 x 22 x 36mm動作温度 Min = -40℃パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、小型(22 x 26 mm)省スペースハウジングにISO端子配列を備えた高スイッチング容量のリレーです。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 40 Aの高スイッチング容量. 高耐熱性. 低温度上昇. 抵抗内蔵タイプも用意 注文コード41112427 品番CB124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は定格電圧・接点構成・仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = Plug In
ターミナルタイプ = 簡易接続
コイル抵抗 = 320 Ω
アプリケーションタイプ = 車載
長さ = 26mm
奥行き = 22mm
高さ = 36mm
寸法 = 26 x 22 x 36mm
動作温度 Min = -40℃
パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、小型(22 x 26 mm)省スペースハウジングにISO端子配列を備えた高スイッチング容量のリレーです。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 40 Aの高スイッチング容量. 高耐熱性. 低温度上昇. 抵抗内蔵タイプも用意
接点構成1c 定格電圧(V)DC24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-28
用途:
バッテリーカーの修理
製造業

バッテリーカーの制御基板に同型のリレーが搭載されており、故障の為交換しました。同じ製品なので正常に動作しており、問題ありません。

対象商品:
41115595
2020-05-07
用途:
キャンピングカーに
自動車・二輪車・自転車関連業

ソーラー発電機のコントローラに組み込み込みました。中々このような電子部品は、手に入らないので、ネットで購入に限りますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする